GEWISS - MORBIDX KÖTŐDOBOZ CSATL. 32MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE SX039198 - DX43232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítendő dobozhoz használható - Nem
Alkalmas leágazó dobozhoz - Igen
Összekötődobozhoz használható - Nem
Csatlakozó csőátmérő - 32 mm
Csőbevezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039198
Gyártói cikkszám
DX43232
Gyártói típuskód
DX43232
Beépítendő dobozhoz használható:
Nem
Alkalmas leágazó dobozhoz:
Igen
Összekötődobozhoz használható:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
32 mm
Csőbevezetések száma:
1
Hosszabbító kerethez használható:
Nem
MORBIDX KÖTŐDOBOZ CSATL. 32MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE