Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓ In=0,63A: 0,4-0,63A 3 M IP20 SX045873 - GW96754

MásolásMásolás
GEWISS - MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓ In=0,63A: 0,4-0,63A 3 M IP20 SX045873

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.4-0.63 A

  • Hővédelemmel - Igen

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Nem

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Névleges feszültség - 130-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045873

Gyártói cikkszám

GW96754

Gyártói típuskód

GW96754

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.4-0.63 A

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Kioldási technika:

termomágneses

Névleges feszültség:

130-400 V

Névleges tartós áram Iu:

0.63 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.09 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.12 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Igazoló elem típusa:

billenő

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Pólusszám:

3

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

120 kA

Védettség:

IP20

Magasság:

80 mm

Szélesség:

52.5 mm

Mélység:

60 mm

Gewiss 96754