Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Mozgásérzékelő 230 V AC 110fokos GT05318 - GW20821

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Mozgásérzékelő 230 V AC 110fokos GT05318

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Hálózatba köthető - Nem

  • Folyamatos fényszabályozás - Igen

  • Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem

  • Max. hatótávolság előre - 10 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564038561

Sonepar cikkszám

GT05318

Gyártói cikkszám

GW20821

Gyártói típuskód

GW20821

Szerelési mód:

süllyesztett

Hálózatba köthető:

Nem

Folyamatos fényszabályozás:

Igen

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Max. hatótávolság előre:

10 m

Szerelési magasság:

1 m

Üzemmódválasztó:

Nem

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

10 min

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Vízszintes érzékelésszög:

120-120 °

Reakcióérzékenység beállítható:

Nem

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

8 m

Indító fényerő beállítható:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Átbújásvédelem:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

8 m

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Min. kapcsolási idő:

15 s

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230 V AC 110fokos Gewiss 20821