GEWISS - MOZGÁSÉRZÉKELŐ ALKONYATÉRZÉKELŐVEL KNX 2M FEK SX039948 - GW12786
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Kivitel - mozgásjelző
Szerelési mód - egyéb
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039948
Gyártói cikkszám
GW12786
Gyártói típuskód
GW12786
Busz-rendszer KNX:
Igen
Kivitel:
mozgásjelző
Szerelési mód:
egyéb
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szín:
fekete
Vízszintes érzékelésszög:
105-105 °
Anyag:
műanyag
Busz-csatolással:
Igen
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Indító fényerő beállítható:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Optimális szerelési magasság:
1 m
Max. hatótávolság előre:
10 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
10 m
Függőleges érzékelésszög:
30-30 °
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
5 min
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Átbújásvédelem:
Nem
Kikapcsolás késleltetés öntanuló:
Nem
Csatornák száma:
1
Min. kapcsolási idő:
10 s