GEWISS - Műa csatorna perf VKD 25x25mm RAL7030 GT06576 - NP48201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 25 mm
Szélesség - 25 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06576
Gyártói cikkszám
NP48201
Gyártói típuskód
VKD 25X25
Magasság:
25 mm
Szélesség:
25 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
öntapadós és alsó perforáció
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Nem
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf VKD 25x25mm RAL7030