Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Működtető egység 1000W fémhalogénhez 230V AC GT21483 - GW84627

MásolásMásolás
GEWISS - Működtető egység 1000W fémhalogénhez 230V AC GT21483

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hagyományos

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Dimmelés 1-10 V - Nem

  • Multiwatt kivitel - Nem

  • Dimmelés DSI - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564065789

Sonepar cikkszám

GT21483

Gyártói cikkszám

GW84627

Gyártói típuskód

GW84627

Kivitel:

hagyományos

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Multiwatt kivitel:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Lámpateljesítmény:

1000-1000 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Igen

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Hosszúság:

352 mm

TC-D lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Igen

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

T16 lámpafajta számára:

Nem

TC-L lámpafajta számára:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Fényforrások száma:

1-1

T26 lámpafajta számára:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Szélesség:

251 mm

Védettség (IP):

egyéb

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

Magasság:

177 mm

TC-F lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T-R lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

TC-QEL lámpafajta számára:

Nem

Ház/szekrény:

fémház

Húzásmentesítés:

Igen

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

LS kisnyomású nátrium lámpához:

Nem

T8 lámpafajta számára:

Nem

T38 lámpafajta számára:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Működtető egység kis- és nagynyomású kisülő lámpákhoz ; Működtető egység 1000W fémhalogénhez 230V AC Gewiss 84627