Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Működtető egység 1000W fémhalogénhez IP66 G39992 - GW84616

MásolásMásolás
GEWISS - Működtető egység 1000W fémhalogénhez IP66 G39992

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - univerzális

  • Ház anyaga - fém/műanyag

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564035553

Sonepar cikkszám

G39992

Gyártói cikkszám

GW84616

Gyártói típuskód

GW84616

Fényforrás:

univerzális

Ház anyaga:

fém/műanyag

Névleges feszültség:

230-230 V

Védettség (IP):

IP66

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Működtető egység 1000W fémhalogénhez Gewiss 84616