Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - MUNKAÁRAM KIOLDÓ 230V AC 1 M SX045733 - GW96016

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - MUNKAÁRAM KIOLDÓ 230V AC 1 M SX045733

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Modulszélesség - 1

  • Funkció - alsó feszültség kioldó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045733

Gyártói cikkszám

GW96016

Gyártói típuskód

GW96016

Készülék szerelés:

kismegszakító (MCB)

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

1

Modulszélesség:

1

Funkció:

alsó feszültség kioldó

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Gewiss 96016