GEWISS - NAGYTELJESÍTMÉNYŰ ÁRAMVÉDŐ RELÉ 2P In<125A SEL.A/0.3 4M IP20 SX045611 - GW95468
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 125 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám - 2
Névleges hibaáram beállítható - Nem
Hibakiváltás-védelem - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
101 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045611
Gyártói cikkszám
GW95468
Gyártói típuskód
GW95468
Névleges áram:
125 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Frekvencia:
50/60 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Reteszelő berendezés:
Nem
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
Gewiss 95468