GEWISS - NAGYTELJESÍTMÉNYŰ ÁRAMVÉDŐ RELÉ 4P In<125A ADJ.A 0.3/3 6M IP20 SX045617 - GW95512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 125 A
Névleges feszültség - 400-400 V
Névleges hibaáram - 0.3-3 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
101 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045617
Gyártói cikkszám
GW95512
Gyártói típuskód
GW95512
Névleges áram:
125 A
Névleges feszültség:
400-400 V
Névleges hibaáram:
0.3-3 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram beállítható:
Igen
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Max. késleltetés:
150 ms
Késleltetési idő beállítható:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Reteszelő berendezés:
Nem
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C