Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - NYÁRI/TÉLI ELEKTROMOS FANCOIL TERMOSZTÁT FORGÓKAPCSOLÓVAL 3M FEK IP30 SX040994 - GW21852

MásolásMásolás
GEWISS - NYÁRI/TÉLI ELEKTROMOS FANCOIL TERMOSZTÁT FORGÓKAPCSOLÓVAL 3M FEK IP30 SX040994

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - fekete

  • Védettség (IP) - IP30

  • Max. feszültség érintkezők - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040994

Gyártói cikkszám

GW21852

Gyártói típuskód

GW21852

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP30

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Gewiss 21852