Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - NYLON TÖMSZELENCE PG13 5 SZÜRKE IP54 SX042329 - GW52084

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - NYLON TÖMSZELENCE PG13 5 SZÜRKE IP54 SX042329

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 13

  • Kábelátmérőhöz - 9-12 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042329

Gyártói cikkszám

GW52084

Gyártói típuskód

GW52084

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

13

Kábelátmérőhöz:

9-12 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

9 mm

Védettség (IP):

IP54

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

21 mm

Menet emelkedése:

1.411 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

24 mm

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Nyílásba beakadó:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

EMC változat:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Árnyékolt:

Nem

Megerősített kábelhez:

Igen

RAL-szám:

7035

Gewiss 52084