Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - NYLON TÖMSZELENCE PG48 SZÜRKE IP68 SX042325 - GW52080

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - NYLON TÖMSZELENCE PG48 SZÜRKE IP68 SX042325

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 48

  • Kábelátmérőhöz - 34-44 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 15.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042325

Gyártói cikkszám

GW52080

Gyártói típuskód

GW52080

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

48

Kábelátmérőhöz:

34-44 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

15.7 mm

Védettség (IP):

IP68

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

70 mm

Menet emelkedése:

1.59 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

80 mm

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Nyílásba beakadó:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

EMC változat:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-65 °C

Árnyékolt:

Nem

Megerősített kábelhez:

Igen

RAL-szám:

7035

Gewiss 52080