GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) 10A SEGÉDÉRKEZŐ: NO STOP PIR. 1M SX041290 - GW30037
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041290
Gyártói cikkszám
GW30037
Gyártói típuskód
GW30037
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Szín:
antracit
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Gewiss 30037