Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NC 10A VILAGÍTH. 1M FEHÉR SX040955 - GW21531

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - NYOMÓGOMB (101N)  NC 10A VILAGÍTH. 1M FEHÉR SX040955

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Pólusszám - 1

  • Jelző érintkező - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040955

Gyártói cikkszám

GW21531

Gyártói típuskód

GW21531

Kivitel:

egyes nyomógomb

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Igazoló gombok száma:

1

Pólusszám:

1

Jelző érintkező:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Felület kivitele:

fényes

Felirat:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Igen

Készülék mélysége:

40 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Készülék szélessége:

24 mm

Készülék magassága:

46 mm

Gewiss 21531