Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NC 16A ÁLT.0 1M SX041288 - GW30035

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - NYOMÓGOMB (101N)  NC 16A ÁLT.0 1M SX041288

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041288

Gyártói cikkszám

GW30035

Gyártói típuskód

GW30035

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

nyomógomb

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Szín:

antracit

Szövegmező / írási felület:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

16 A

Gewiss 30035