Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NO 10A 1M FEK SX040937 - GW21510

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - NYOMÓGOMB (101N)  NO 10A 1M FEK SX040937

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 80 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040937

Gyártói cikkszám

GW21510

Gyártói típuskód

GW21510

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

nyomógomb

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Felület kivitele:

matt

Szövegmező / írási felület:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Gewiss 21510