GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NO 10A HÚZÓZSINÓRRAL 1M FEK SX040945 - GW21518
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - húzózsinór
Világítással - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040945
Gyártói cikkszám
GW21518
Gyártói típuskód
GW21518
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
húzózsinór
Világítással:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Felület kivitele:
matt
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Gewiss 21518