GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NO 10A JELZŐFÉNNYEL 1M FEK SX040942 - GW21515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Igazoló gombok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040942
Gyártói cikkszám
GW21515
Gyártói típuskód
GW21515
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Felület kivitele:
matt
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Gewiss 21515