Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NO 10A KULCCSAL 0/1 1M FEK SX040954 - GW21530

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - NYOMÓGOMB (101N)  NO 10A KULCCSAL 0/1 1M FEK SX040954

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - kulcs

  • Összeállítás - alapelem

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040954

Gyártói cikkszám

GW21530

Gyártói típuskód

GW21530

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

kulcs

Összeállítás:

alapelem

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

beépített

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Szövegmező / írási felület:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Gewiss 21530