Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NO 10A KULCCSAL 1M SX041285 - GW30032

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - NYOMÓGOMB (101N)  NO 10A KULCCSAL 1M SX041285

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - kulcs

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Világítással - Nem

  • Pólusszám - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041285

Gyártói cikkszám

GW30032

Gyártói típuskód

GW30032

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

kulcs

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Világítással:

Nem

Pólusszám:

2

Szerelési mód:

beépített

Jelző érintkező:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Felület kivitele:

matt

Felirat:

nincs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Készülék mélysége:

40 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Készülék szélessége:

24 mm

Készülék magassága:

46 mm

Gewiss 30032