GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NO 10A KULCCSAL 1M TIT Chorus SX040030 - GW14145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - kulcs
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040030
Gyártói cikkszám
GW14145
Gyártói típuskód
GW14145 Chorus
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
kulcs
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Szín:
titán
Felület kivitele:
fényes
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
47 mm
Készülék mélysége:
30 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
lakkozott
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Készülék szélessége:
22 mm
Készülék magassága:
44 mm