Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NO 10A KULCS 1M FEH SX040826 - GW20511

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - NYOMÓGOMB (101N)  NO 10A KULCS 1M FEH SX040826

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040826

Gyártói cikkszám

GW20511

Gyártói típuskód

GW20511

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

nyomógomb

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Pólusszám:

2

Szerelési mód:

süllyesztett

Jelzőlámpával:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Felület kivitele:

matt

Felirat:

kulcs/ajtó

Szövegmező / írási felület:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

47 mm

Készülék mélysége:

40 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9016

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Készülék szélessége:

24 mm

Készülék magassága:

46 mm

Gewiss 20511