GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NO 10A NC STOP PIR. 1M FEK SX040950 - GW21523
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - alapelem
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040950
Gyártói cikkszám
GW21523
Gyártói típuskód
GW21523
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
alapelem
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
beépített
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Szövegmező / írási felület:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Gewiss 21523