Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NO 16A 1M TIT Chorus SX040017 - GW14131

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - NYOMÓGOMB (101N)  NO 16A 1M TIT Chorus SX040017

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040017

Gyártói cikkszám

GW14131

Gyártói típuskód

GW14131 Chorus

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

nyomógomb

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Jelzőlámpával:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel

Anyag:

műanyag

Szín:

titán

Felület kivitele:

fényes

Felirat:

nincs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

25 mm

Készülék mélysége:

30 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

16 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

lakkozott

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Készülék szélessége:

22 mm

Készülék magassága:

44 mm

Gewiss 14131 Chorus