Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NO 16A VILAGÍTH. 1M FEH. Chorus SX039383 - GW10135

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - NYOMÓGOMB (101N)  NO 16A VILAGÍTH. 1M FEH. Chorus SX039383

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Működtetés módja - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039383

Gyártói cikkszám

GW10135

Gyártói típuskód

GW10135 Chorus

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Működtetés módja:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Igazoló gombok száma:

1

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Megvilágítás:

igen

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Gewiss 10135 Chorus