GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NO 16A VILAGÍTH. 1M TIT Chorus SX040018 - GW14132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Világítással - Igen
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040018
Gyártói cikkszám
GW14132
Gyártói típuskód
GW14132 Chorus
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Világítással:
Igen
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel
Anyag:
műanyag
Szín:
titán
Felület kivitele:
fényes
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm
Készülék mélysége:
30 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
lakkozott
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Készülék szélessége:
22 mm
Készülék magassága:
44 mm