GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NO 16A VILAGÍTH. 3M FEH. Chorus SX039406 - GW10183
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Működtetés módja - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039406
Gyártói cikkszám
GW10183
Gyártói típuskód
GW10183 Chorus
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Működtetés módja:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma:
1
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Megvilágítás:
igen
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
3
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Gewiss 10183 Chorus