Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NO 16A VILAGÍTH.LÉPCSŐK 1M SX041282 - GW30027

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - NYOMÓGOMB (101N)  NO 16A VILAGÍTH.LÉPCSŐK 1M SX041282

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Világítással - Igen

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041282

Gyártói cikkszám

GW30027

Gyártói típuskód

GW30027

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

nyomógomb

Világítással:

Igen

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Szín:

antracit

Szövegmező / írási felület:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

16 A

Gewiss 30027