GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NO+NO 10A RETESZ.DUPLA KÖR 1M FEK SX040947 - GW21520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - alapelem
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040947
Gyártói cikkszám
GW21520
Gyártói típuskód
GW21520
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
alapelem
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
beépített
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Gewiss 21520