GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NO+NO 10A RETESZ.FEL ÉS LE 1M FEK SX040948 - GW21521
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Pólusszám - 1
Jelző érintkező - Nem
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040948
Gyártói cikkszám
GW21521
Gyártói típuskód
GW21521
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Jelző érintkező:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Felület kivitele:
fényes
Felirat:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Igen
Készülék mélysége:
40 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Készülék szélessége:
24 mm
Készülék magassága:
46 mm