GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NO+ NO 16A DUPLA 1M FEK Chorus SX039772 - GW12141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem
Működtetés módja - egyéb
Kivitel - billentyű 1-pólusú
Szerelési mód - beépített
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039772
Gyártói cikkszám
GW12141
Gyártói típuskód
GW12141 Chorus
Összeállítás:
alapelem
Működtetés módja:
egyéb
Kivitel:
billentyű 1-pólusú
Szerelési mód:
beépített
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
16 V
Gewiss 12141 Chorus