GEWISS - NYOMÓGOMB (101N) NO+ NO 16A DUPLA 1M TIT Chorus SX040026 - GW14141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem
Működtetés módja - egyéb
Kivitel - 1-pólusú
Szerelési mód - beépített
Szín - titán
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040026
Gyártói cikkszám
GW14141
Gyártói típuskód
GW14141 Chorus
Összeállítás:
alapelem
Működtetés módja:
egyéb
Kivitel:
1-pólusú
Szerelési mód:
beépített
Szín:
titán
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarral
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Gewiss 14141 Chorus