Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Nyomógomb 22mm fekete színű 1gombos IP 66 G20513 - GW27201

MásolásMásolás
GEWISS - Nyomógomb 22mm fekete színű 1gombos IP 66 G20513

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Nyomógombok száma - 2

  • Ház anyaga - műanyag

  • Védettség (IP) - IP66

  • Kulcsos kapcsolók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564055568

Sonepar cikkszám

G20513

Gyártói cikkszám

GW27201

Gyártói típuskód

GW27201

Parancshelyek száma:

1

Nyomógombok száma:

2

Ház anyaga:

műanyag

Védettség (IP):

IP66

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-380 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

380-380 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Nyomógomb 22mm fekete színű 1gombos IP 66 Gewiss 27201