Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Nyomógomb 22mm ki/be gomb IP66 S000098 - GW27203

MásolásMásolás
GEWISS - Nyomógomb 22mm ki/be gomb IP66 S000098

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 2

  • Nyomógombok száma - 2

  • Ház anyaga - műanyag

  • Védettség (IP) - IP66

  • Kulcsos kapcsolók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564055582

Sonepar cikkszám

S000098

Gyártói cikkszám

GW27203

Gyártói típuskód

GW27203

Parancshelyek száma:

2

Nyomógombok száma:

2

Ház anyaga:

műanyag

Védettség (IP):

IP66

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló ; Nyomógomb 22mm ki/be gomb IP66 Gewiss 27203