GEWISS - NYOMÓGOMB D40MM RÖGZÍTŐMECHANIZMUS NÉLKÜL MEGVILÁGÍTOTT IP66 SX044475 - GW74366
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 13 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044475
Gyártói cikkszám
GW74366
Gyártói típuskód
GW74366
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
13 mm
Nyílás átmérője:
22 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
ovális
Nyílás szélessége:
22 mm
Megvilágítható:
Igen
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Gewiss 74366