Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - NYOMÓGOMB DUPLA ZÖLD/PIROS 16A 1NO+1NC 250V 1 M SX045849 - GW96564

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - NYOMÓGOMB DUPLA ZÖLD/PIROS 16A 1NO+1NC 250V 1 M SX045849

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültség fajtája - AC

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Kapcsolóáram - 16 A

  • Kapcsolófeszültség - 250 V

  • Gomb színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045849

Gyártói cikkszám

GW96564

Gyártói típuskód

GW96564

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Nem

Kapcsolóáram:

16 A

Kapcsolófeszültség:

250 V

Gomb színe:

szürke

Nyitóérintkezők száma:

2

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

72 mm

Gewiss 96564