Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - NYOMÓGOMB DUPLA ZÖLD/PIROS 16A 1NO+1NC 250V 1 M SX045850 - GW96565

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - NYOMÓGOMB DUPLA ZÖLD/PIROS 16A 1NO+1NC 250V 1 M SX045850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültség fajtája - AC

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Kapcsolóáram - 16 A

  • Kapcsolófeszültség - 250 V

  • Gomb színe - piros/zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045850

Gyártói cikkszám

GW96565

Gyártói típuskód

GW96565

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Nem

Kapcsolóáram:

16 A

Kapcsolófeszültség:

250 V

Gomb színe:

piros/zöld

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

72 mm

Gewiss 96565