Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Nyomógomb ház 12lyukú átm 22mm IP66 S000137 - GW27105

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Nyomógomb ház 12lyukú átm 22mm IP66 S000137

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 12

  • Ház felső részének színe - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564055544

Sonepar cikkszám

S000137

Gyártói cikkszám

GW27105

Gyártói típuskód

GW27105

Parancshelyek száma:

12

Ház felső részének színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP66

Nyílások átmérője:

23 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Mélység:

65 mm

Szélesség:

264 mm

Magasság:

171 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Nyomógomb ház 12lyukú átm 22mm IP66 Gewiss 27105