Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Nyomógomb ház 1lyukú átm 22mm IP66 S000142 - GW27101

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Nyomógomb ház  1lyukú átm 22mm IP66 S000142

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Ház felső részének színe - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564055506

Sonepar cikkszám

S000142

Gyártói cikkszám

GW27101

Gyártói típuskód

GW27101

Parancshelyek száma:

1

Ház felső részének színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP66

Nyílások átmérője:

23 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Mélység:

65 mm

Szélesség:

66 mm

Magasság:

82 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Nyomógomb ház 1lyukú átm 22mm IP66 Gewiss 27101