Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Nyomógomb ház 2 lyukú átm 22mm IP66 S000141 - GW27102

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Nyomógomb ház  2 lyukú átm 22mm IP66 S000141

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 2

  • Ház felső részének színe - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564055513

Sonepar cikkszám

S000141

Gyártói cikkszám

GW27102

Gyártói típuskód

GW27102

Parancshelyek száma:

2

Ház felső részének színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP66

Nyílások átmérője:

22 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Mélység:

65 mm

Szélesség:

132 mm

Magasság:

82 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Nyomógomb ház 2 lyukú átm 22mm IP66 Gewiss 27102