GEWISS - Nyomógomb ház 3 lyukú átm 22mm IP66 S000139 - GW27103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 3
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564055520
Sonepar cikkszám
S000139
Gyártói cikkszám
GW27103
Gyártói típuskód
GW27103
Parancshelyek száma:
3
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP66
Nyílások átmérője:
22 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Mélység:
65 mm
Szélesség:
66 mm
Magasság:
171 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Nyomógomb ház 3 lyukú átm 22mm IP66 Gewiss 27103