GEWISS - Nyomógomb ház 6 lyukú átm 22mm IP66 S000138 - GW27104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 6
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564055537
Sonepar cikkszám
S000138
Gyártói cikkszám
GW27104
Gyártói típuskód
GW27104
Parancshelyek száma:
6
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP66
Nyílások átmérője:
23 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Mélység:
65 mm
Szélesség:
132 mm
Magasság:
171 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Nyomógomb ház 6 lyukú átm 22mm IP66 Gewiss 27104