GEWISS - NYOMÓGOMB VILAGÍTH. NÉVTÁBLÁVAL NO 10A 2M FEH. Chorus SX039407 - GW10191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Működtetés módja - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039407
Gyártói cikkszám
GW10191
Gyártói típuskód
GW10191 Chorus
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Működtetés módja:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma:
1
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Megvilágítás:
nem
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
250 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Gewiss 10191 Chorus