Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - NYOMÓGOMBOMBOS M TOUCH 6 CS. 3M IP20 SX039618 - GW10741

MásolásMásolás
GEWISS - NYOMÓGOMBOMBOS M TOUCH 6 CS. 3M IP20 SX039618

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Működtető pontok száma - 6

  • Szín - szürke

  • Busz-csatolással - Igen

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039618

Gyártói cikkszám

GW10741

Gyártói típuskód

GW10741

Busz-rendszer KNX:

Igen

Működtető pontok száma:

6

Szín:

szürke

Busz-csatolással:

Igen

Felület:

kezeletlen

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Feliratmezővel:

Igen

Szobatermosztáttal:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Billentyűk száma:

6

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Áttetsző:

Nem

Infravörös érzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

47 mm

Gewiss 10741