GEWISS - NYOMÓGOMBOMBOS PANEL EASY 4 CS. 2M TIT IP20 SX040194 - GW14757
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - süllyesztett
Működtető pontok száma - 4
Kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040194
Gyártói cikkszám
GW14757
Gyártói típuskód
GW14757
Busz-rendszer KNX:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
süllyesztett
Működtető pontok száma:
4
Kijelzővel:
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Modulszélesség:
2
Státusz-LED:
Igen
IR (infravörös)-érzékelő:
Nem
Kézi célértékbeállítás:
Nem
Jelenlétérzékelő:
Nem
Hőfokszabályozóval:
Nem
DCF77 vevő integrált:
Nem
Kapcsolóórával:
Nem
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Igen
Központi funkciós egység az adó/indítók számára:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Szín:
titán
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Busz-csatolással:
Igen
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm