GEWISS - NYOMÓGOMBOMBOS PANEL ME KNX TOUCH 6 CS. 3M IP20 SX039619 - GW10746
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Működtető pontok száma - 6
Szín - fehér
Busz-csatolással - Igen
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039619
Gyártói cikkszám
GW10746
Gyártói típuskód
GW10746
Busz-rendszer KNX:
Igen
Működtető pontok száma:
6
Szín:
fehér
Busz-csatolással:
Igen
Felület:
kezeletlen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Feliratmezővel:
Igen
Szobatermosztáttal:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Billentyűk száma:
6
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Áttetsző:
Nem
Infravörös érzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
47 mm