Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - NYOMÓGOMBOMBOS PANEL REDŐNY AKT.RAL KNX 6+1 CS. 3M FEH. IP20 SX039640 - GW10785A

MásolásMásolás
GEWISS - NYOMÓGOMBOMBOS PANEL REDŐNY AKT.RAL KNX 6+1 CS. 3M FEH. IP20 SX039640

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Működtető pontok száma - 6

  • Kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039640

Gyártói cikkszám

GW10785A

Gyártói típuskód

GW10785A

Busz-rendszer KNX:

Igen

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Szerelési mód:

süllyesztett

Működtető pontok száma:

6

Kijelzővel:

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Modulszélesség:

3

Státusz-LED:

Igen

IR (infravörös)-érzékelő:

Nem

Kézi célértékbeállítás:

Nem

Jelenlétérzékelő:

Nem

Hőfokszabályozóval:

Nem

DCF77 vevő integrált:

Nem

Kapcsolóórával:

Nem

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Igen

Központi funkciós egység az adó/indítók számára:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Busz-csatolással:

Igen

Min. készülékdoboz mélység:

25 mm

Gewiss 10785A