Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Nyomókapcsoló 1mod 10A 1p fehér Chorus SN022449 - GW10140

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Nyomókapcsoló 1mod 10A 1p fehér Chorus SN022449

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - alapelem

  • Működtetés módja - billentyű

  • Kivitel - billentyű 1-pólusú

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564260795

Sonepar cikkszám

SN022449

Gyártói cikkszám

GW10140

Gyártói típuskód

GW10140 Chorus

Összeállítás:

alapelem

Működtetés módja:

billentyű

Kivitel:

billentyű 1-pólusú

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Elektronikusan működtethető:

Nem

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

körömmel

Szövegmező / írási felület:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Billentyűk száma:

1

Névleges áram:

10 A

Pólusszám:

1

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Min. készülékdoboz mélység:

25 mm

Háztartási szerelvények ; Redőnykapcsoló ; Nyomókapcsoló 1mod 10A 1p fehér Gewiss 10140 Chorus