GEWISS - Nyomókapcsoló 1p bekapcsolt állapot visszajelző lámpával GT67025 - GW30023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Világítással - Igen
Igazoló gombok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564029743
Sonepar cikkszám
GT67025
Gyártói cikkszám
GW30023
Gyártói típuskód
GW30023
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Világítással:
Igen
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Szín:
antracit
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Nyomókapcsoló 1p bekapcsolt állapot visszajelző lámpával Gewiss 30023